575件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN噛み込みにくい軽量ドリルチャックEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
噛み込みにくい。 先端工具のゆるみを防止! 簡単ロック機構搭載。 アルミ製で軽量(メーカー比約30%ダウン) 。 軸交換可能(軸交換が必要な場合は、別売品「EM 噛み込みにくい軽量ドリルチャック用アダプター」JANコード:4907052 356481をお買い求めください。)
用途ドリル刃などの取り付けに。
アジャストピンレンチ 12×14mmスパナ付 EARTH MANアジャストピンレンチ 12×14mmスパナ付EARTH MAN
999税込1,099
1本
翌々日出荷
滑りにくいラバーグリップ。
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に。使用範囲(ピン穴)Φ4mm以上、(ピン穴中心幅)10~30mm
タテ型圧力計 EARTH MANタテ型圧力計EARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途エアー圧力の計測。表示板径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじR1/4(PT1/4)測定流体圧縮空気最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
簡易レギュレーター EARTH MAN簡易レギュレーターEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1
エアーフィルター(空気清浄器) EARTH MANエアーフィルター(空気清浄器)EARTH MAN
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ゴムボート・ボール用ノズル EARTH MANゴムボート・ボール用ノズルEARTH MAN
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
テーパーリーマー EARTH MANテーパーリーマーEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
オービタルサンダー用 フェルトバフ EARTH MANオービタルサンダー用 フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
用途金属の鏡面研磨に。適合材金属寸法(mm)約93×228
超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビットEARTH MAN
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6
スリムトーションビット 3本組 EARTH MANスリムトーションビット 3本組EARTH MAN
499税込549
1セット(3本)
5日以内出荷
トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
種類スリムトーション先端形状プラス(+)加工クロームメッキ仕上対応18Vインパクト対応本数3刃先マグネットあり両頭機能両頭
蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN蛍光灯クリップライト 32WEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。消費電力(W)(付属ランプ)32定格消費電力(W)(適合)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)約5電源タイプ電源コード式電源(V)AC100、50/60Hz口金E26最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2
木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
249税込274
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
翌々日出荷
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード兼用タイプEARTH MAN(2件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1
新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
合板用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN合板用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
電動草刈機用2段刃チップソー EARTH MAN電動草刈機用2段刃チップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。刃数(p)24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160アズワン品番64-4078-20
同径チーズ EARTH MAN同径チーズEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
90°同径エルボ EARTH MAN90°同径エルボEARTH MAN
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
異径中間ニップル EARTH MAN異径中間ニップルEARTH MAN
289税込318
1個
翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
Y型中間ニップル EARTH MANY型中間ニップルEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
袋ナット付ホース中間ジョイント EARTH MAN袋ナット付ホース中間ジョイントEARTH MAN(1件のレビュー)
709税込780
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ストレートホース継手 EARTH MANストレートホース継手EARTH MAN
268税込295
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ
片口ジョイント EARTH MAN片口ジョイントEARTH MAN
219税込241
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ペアソケット EARTH MANペアソケットEARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケット部は固定式。ツータッチソケット。
用途1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロームメッキ)
SD-100SC用 替ペーパー EARTH MANSD-100SC用 替ペーパーEARTH MAN(1件のレビュー)
559税込615
1セット(5枚)
当日出荷
適合本体SD-100SC
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MANチタンコーティングダイヤモンドディスクEARTH MAN(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング:15)粒度#200最高回転数(min-1[r.p.m])6000表面処理チタンコーティング
OSD-10用サンディングペーパー #80 EARTH MANOSD-10用サンディングペーパー #80EARTH MAN
499税込549
1袋(5枚)
9日以内出荷
適合本体0SD-10、0SD-30粒度#80 荒目寸法(mm)93×230
OSD-10用サンディングペーパー #180 EARTH MANOSD-10用サンディングペーパー #180EARTH MAN
599税込659
1袋(5枚)
5日以内出荷
粒度#180 細目適合本体0SD-10、0SD-30寸法(mm)93×230
OSD-10用サンディングペーパー #120 EARTH MANOSD-10用サンディングペーパー #120EARTH MAN
459税込505
1袋(5枚)
9日以内出荷
粒度#120 中目適合本体0SD-10、0SD-30寸法(mm)93×230
充電式耕うん機 EARTH MAN充電式耕うん機EARTH MAN
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい パワフルに耕せる4枚刃 2段階スタートで誤作動を防止
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A