2ページ目:

578件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッドEARTH MAN(16件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN電動ポリッシャー用ベースパッドEARTH MAN(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
電動のこぎり EARTH MAN電動のこぎりEARTH MAN(40件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。電源(V)AC100電流(A)3.7定格消費電力(W)350コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32切断能力(mm)木材(厚さ)55切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])0~2200ストローク(mm)約18周波数(Hz)50/60質量(kg)1.6付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1定格時間(分)30
ロータリーヤスリ EARTH MANロータリーヤスリEARTH MAN(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
六角軸ポリッシャーセット EARTH MAN六角軸ポリッシャーセットEARTH MAN(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
Wビットジョイント EARTH MANWビットジョイントEARTH MAN(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
ベルトサンダー専用サンディングベルト EARTH MANベルトサンダー専用サンディングベルトEARTH MAN(22件のレビュー)
639税込703
1袋(3枚)
当日出荷
用途研磨作業にベルト幅W×長さL(mm)約76×457砥材AAベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
紙パック小 EARTH MAN紙パック小EARTH MAN
1,798税込1,978
1セット(5枚)
予約販売
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L用 紙パックタイプ5枚入り VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-57
ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付EARTH MAN(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
予約販売
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MANS-Link 14.4VバッテリーパックEARTH MAN(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
LED電球 E26 EARTH MANLED電球 E26EARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LED
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MANEARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎりEARTH MAN(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断にストローク(mm)約13モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
ナイロンディスク EARTH MANナイロンディスクEARTH MAN
499税込549
1枚
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
卓上糸鋸盤用鋸替刃 EARTH MAN卓上糸鋸盤用鋸替刃EARTH MAN(9件のレビュー)
499税込549
1パック(3本)
当日出荷
ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133距離127mm(ピン間)適合機種SS-301・SS-400SCA他
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式EARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ストレートビットEARTH MAN(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 金属用EARTH MAN(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
コードレスグルーガン EARTH MANコードレスグルーガンEARTH MAN(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に5分間ヒーティングヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
ソケットアダプター2本組 EARTH MANソケットアダプター2本組EARTH MAN(3件のレビュー)
739税込813
1セット(2本)
当日出荷
インパクトドライバー対応。
用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
ディスクグラインダー EARTH MANディスクグラインダーEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石粒度36最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー EARTH MAN変速ディスクグラインダーEARTH MAN(32件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク周波数(Hz)50/60消費電力(W)500砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
紙パック大 EARTH MAN紙パック大EARTH MAN
479税込527
1個ほか
予約販売
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
S-Link 14.4V充電器 EARTH MANS-Link 14.4V充電器EARTH MAN(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MANマルチカットソー替刃スクレーパーEARTH MAN(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
六角軸 波板・薄鋼板ドリル EARTH MAN六角軸 波板・薄鋼板ドリルEARTH MAN(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。材質チタンコーティングハイス鋼
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
ディープソケット EARTH MANディープソケットEARTH MAN
869税込956
1本
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくい面接触タイプ。深穴タイプでナットの落下を防ぐ。
用途羽子板ボルト・コーチねじなどに。
中間ニップルソケット EARTH MAN中間ニップルソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MANエアーコンプレッサー用スペアタンクEARTH MAN(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MANミニサンダー用サンディングペーパー5枚入EARTH MAN(8件のレビュー)
389税込428
1パック
当日出荷
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANチタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
電動草刈機用チップソー EARTH MAN電動草刈機用チップソーEARTH MAN(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1
充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN充電式ホビーエアーブラシEARTH MAN
8,498税込9,348
1個
予約販売
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05取扱説明書(1.45MB)
マルチカットソー替刃鉄工用20mm EARTH MANマルチカットソー替刃鉄工用20mmEARTH MAN
899税込989
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
パワールーター EARTH MANパワールーターEARTH MAN(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100本体寸法(mm)約230×50×55定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.35/3.00定格時間(分)約30