575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN3.7V充電式ちょいドラEARTH MAN(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
リフレクター投光器 EARTH MANリフレクター投光器EARTH MAN
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
ブロワバキューム EARTH MANブロワバキュームEARTH MAN
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200定格時間(分)30比率(粉砕)約15:1ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)EARTH MAN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)EARTH MAN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000モーター電圧(V)DC14.4セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000オービットダイヤ(mm)約1
カバー付LEDクリップライト EARTH MANカバー付LEDクリップライトEARTH MAN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
そのまま使えて便利な5m電源コード屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
マルチサンディングカットソー用 サンディングパッド EARTH MANマルチサンディングカットソー用 サンディングパッドEARTH MAN(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
MSC-280SCA専用替えパッドです。
切断砥石カバー EARTH MAN切断砥石カバーEARTH MAN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーの「切断作業」を安全に!
適合機種EM18V充電式ディスクグラインダー100mm DGR-180LiA用取付可能厚(mm)2以下取付外径(Φmm)100~106
木工用ドリル EARTH MAN木工用ドリルEARTH MAN
679税込747
1セット(5本)
当日出荷
先端が中心をとり正確な加工ができる。
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。材質ハイカーボン鋼セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コードEARTH MAN
2,798税込3,078
1巻(10m)
翌々日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組EARTH MAN(2件のレビュー)
899税込989
1セット(2枚)
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質ハイス鋼寸法(mm)82
チェーンソー目立角度ガイド EARTH MANチェーンソー目立角度ガイドEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
チャックハンドル EARTH MANチャックハンドルEARTH MAN(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ドリルチャックの締め付けに。
キィレスドリルチャック EARTH MANキィレスドリルチャックEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ビットの着脱が簡単・スピーディー。
用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
SDSアダプター EARTH MANSDSアダプターEARTH MAN(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
用途SDS→6.35mm軸へ変換。
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット フラッシュビットEARTH MAN
819税込901
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビットEARTH MAN
969税込1,066
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
コンビネーションビット&ドリルセット EARTH MANコンビネーションビット&ドリルセットEARTH MAN
969税込1,066
1セット(9本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
コンビトーションビット EARTH MANコンビトーションビットEARTH MAN
1,198税込1,318
1セット(5本)
翌々日出荷
トーション部が衝撃吸収。 ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。 18Vインパクト対応。高品質。
用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN電動タッカー用T型ネイルEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
材質1連接着本数50本
木工用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
269税込296
1パック(2本)
当日出荷
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
419税込461
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2本)
欠品中
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
スライド丸鋸 190mm EARTH MANスライド丸鋸 190mmEARTH MAN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
異径中間プッシング EARTH MAN異径中間プッシングEARTH MAN
249税込274
1個
翌々日出荷
用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
異径中間ソケット EARTH MAN異径中間ソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
中間ニップル EARTH MAN中間ニップルEARTH MAN
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ダイヤモンドディスク ウェーブタイプ EARTH MANダイヤモンドディスク ウェーブタイプEARTH MAN
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
ACP-120OL用調整圧力計 EARTH MANACP-120OL用調整圧力計EARTH MAN
919税込1,011
1個
5日以内出荷
木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN木工用7枚刃ホールソーEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
滑りにくい三角シャンク。
用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64軸径(Φmm)6
高速切断機 EARTH MAN高速切断機EARTH MAN(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
ECS-165A用カーボンブラシ EARTH MANECS-165A用カーボンブラシEARTH MAN
799税込879
1セット(2個)
5日以内出荷
アズワン品番64-4062-62
カーボンブラシ CS-180TA用 EARTH MANカーボンブラシ CS-180TA用EARTH MAN
469税込516
1セット(2本)
5日以内出荷
適合CS-180TA
ACP-13SLA用部品 EARTH MANACP-13SLA用部品EARTH MAN
179税込197
1個
5日以内出荷
適合ACP-13SLA
コンビネーションビットセット EARTH MANコンビネーションビットセットEARTH MAN(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット(10本)
当日出荷
ビスが落ちないマグネット入り。