「つや出しワックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
毛が柔らかくコシが強い。
用途ツヤ出し・ワックスがけに。
寸法(mm)約93×228
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード