「はんだごて 150w」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ
USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工
付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(g)約110
消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10
ケーブル長(m)USB:約0.58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35
最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25
バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
本体電圧(V)DC3.7
切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60
充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)
入力電流(mA)充電プラグ:500
アズワン品番64-7755-23
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード