6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式) 定格消費電力(W)650 定格時間(分)30 風圧(kPa)(最大)約3.9
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1 容量(L)【最大給水】約11 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 最大風量(m3/min)約1.7 定格時間(分)30 運転音(dB)約83 真空度(kPa)約13.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

BW-144LiAX S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に 風量(m3/min)(最大)約1.7 モーター電圧(V)DC14.4 セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1 長さ(mm)500 幅(mm)150 質量(kg)約1.1(ノズル含む) 高さ(mm)180(ノズル含む) 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500 風圧(kPa)(最大)約3
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)10.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660 吸込仕事率(W)約140 集塵容量(L)(乾式)約25 最大風量(m3/min)約1.8 定格時間(分)30 運転音(dB)約83/m 吸水量(L)(湿式)最大約17 真空度(kPa)最大:約13
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に 付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.2(ノズル含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000 連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分 最大風量(m3/min)~約1.9 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 最大風速(m/s)~約63.5
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷