カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • エアダスターガン関連商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(76)
  • 日東工器(292)
  • PISCO(ピスコ)(27)
  • ニューマシン(28)
  • NAC(長堀工業)(68)
  • 桑名金属工業(3)
  • アソー(2)
  • ヤマト(空圧機器)(5)
  • AirTAC(6)
  • 近畿製作所(43)
  • SMC(4,703)
  • RS PRO(274)
  • エスコ(250)
  • SK11(204)
  • CKD(107)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • Festo(83)
  • SHINANO(信濃機販)(68)
  • BeHAUS(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー プラグ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
4段階トルク調整機能 ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN7.2V充電式ミニエアーダスターEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等にゴム製品の空気入れ・空気抜きに圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現繰り返し充電して使える、逆さでも使える寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)質量(kg)0.29(標準ノズル含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9バッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)入力電流(A)充電プラグ:2
充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU EARTH MAN充電式ガーデンスプレーガンHAMIZUEARTH MAN
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい乾燥を防ぐ 防虫効果 生長を促進 美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1形状噴霧:ミスト状質量(g)約320使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間15分(空→フル充電)タンク容量(mL)約330モーター電圧(V)DC3.7吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2,000
エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MANエアーコンプレッサー用スペアタンクEARTH MAN(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
予約販売
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
ポケットブローガン EARTH MANポケットブローガンEARTH MAN(1件のレビュー)
731税込804
1個
当日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
ミニエアダスター増量ノズル EARTH MANミニエアダスター増量ノズルEARTH MAN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしにノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)0.6
3WAYエアーチャック EARTH MAN3WAYエアーチャックEARTH MAN(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら