「ナイロンバフ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2種類のナイロンブラシで汚れをかき取る
用途タイルの汚れ落とし・水アカ落としに
付属品ナイロンブラシバフ×1
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード