空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すき間など狭く入り組んだ場所に
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ツル口ノズル
材質PP
対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)12
風速(m/s)70
セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)25.4
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.45
運転音(dB)83
始動方式リコイルスターター
混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に
風量(m3/min)(最大)約1.7
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1
長さ(mm)500
幅(mm)150
質量(kg)約1.1(ノズル含む)
高さ(mm)180(ノズル含む)
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500
風圧(kPa)(最大)約3
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に
付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1
質量(kg)1.2(ノズル含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000
連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分
最大風量(m3/min)~約1.9
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
最大風速(m/s)~約63.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード