1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に 付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.2(ノズル含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000 連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分 最大風量(m3/min)~約1.9 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 最大風速(m/s)~約63.5
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷