3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
用途ワックスがけ後のツヤ出しに 外径(mm)260 仕様約Φ180mm用
1個
819 税込901
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000 付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 ねじ径M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245 定格時間(分)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー 危険物の類別非危険物
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷