6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)130(※電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220 電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに マグネットフック/マグネット 設置場所屋内 使用電球白色LED 連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30 入力電流(A)0.5(充電プラグ) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 充電時間(時間)最大約5 質量(g)136 全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 付属品本体×1、USBコード×1 使用環境温度(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに 入力電流(A)0.5(充電プラグ) 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)800 付属品本体×1、USBコード×1 連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20 設置場所屋内 マグネットフック/マグネット 全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 質量(g)65 使用電球白色LED 充電時間(時間)最大約5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-77
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-78
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷