31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 使用電球7W COB白色LED(交換不可) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)130(※電池含まず) 電源単3形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220 電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ電池式 セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V)DC6 消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワークパーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源単3形乾電池×1本 全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm)(ライト本体)約26 保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170 使用電球白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃)-5~40 電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類LED 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球白色LED(交換不可) 電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃)5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80 質量(g)22(電池含まず) イエロー アズワン品番64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。 質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。 付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)約44 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC3.7 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 使用電球白色LED※交換不可 電池リチウムポリマー電池 ※交換不可 本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25 連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW) 充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電) 設置場所屋外・屋内 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)300
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1 アズワン品番65-9967-84
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。 付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1 質量(g)160 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球白色LED ※交換不可 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 設置場所屋内 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2000 連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)
用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。 付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)約0.74 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約1,000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990 連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW) 防塵防水性能日常生活防水 充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電) 設置場所屋外・屋内 入力電流(A)充電プラグ:2 バッテリー容量(mAh)1800 バッテリー容量(Wh)12.96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に 付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1 型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA 質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160 電圧(V)バッテリーパック:DC21.6 温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35 定格電圧(V)充電アダプター:AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83 コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5 定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60 全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW) 出力電圧(V)充電アダプター:DC26 本体質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63 最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm 使用電球白色LED(交換不可) 電池バッテリーパック:リチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh 充電時間(分)充電アダプター:180 設置場所屋外・屋内 アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA 光色昼光色(約6500k) 防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4 連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。 付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1 質量(g)50 電圧(V)DC3.7 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球白色LED ※交換不可 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電) 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)充電プラグ:0.5 バッテリー容量(mAh)500 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

DDR-144LiB S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個 EARTH MAN 動画あり
18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA) セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む) 出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く) 出力電流(A)1 使用電池リチウムイオン電池 充電器形名充電器(BC-144LiA) モーター電圧(V)DC14.4 クラッチ数(段)18段(最小1~最大18) アズワン品番64-4062-42
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類白色LED 全光束(Lm)最大約300(HIGH) 質量(g)約135 入力電圧(V)(充電プラグ)DC5 バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間最大2時間45分 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)1800 入力電流(mA)(充電プラグ)500 アズワン品番64-4063-25 防水性IPX5 連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに 電球の種類LED 仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能 質量(g)約30(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40 全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 保護等級IPX4 電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW) 使用電球3.5W COB 白色LED×1灯 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 使用環境温度(℃)5~40 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 連続点灯時間(時間)約3 最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
欠品中

DDR-37LiA Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200 セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1 質量(kg)約0.34 電源(V)【内蔵バッテリー】3.7 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58 穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70 ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本 最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm) 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 入力電流(mA)充電プラグ:500 差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式) アズワン品番64-4062-50
1台
5,798 税込6,378
欠品中

専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む) 能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12 最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む 打撃数(min-1[回/分])0~3600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速) ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に 付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く 連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅) 充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200 電池リチウムイオン電池 モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
5,688 税込6,257
翌々日出荷

専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1 質量(kg)0.93 使用温度範囲(℃)5~40 能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10 最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く 打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速) ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。 角度調整可能。 ズレにくい滑り止め付バンド。 全光束最大約110ルーメン。 白色LED1W。 防水規格 IPX4 。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)約55(電池含まず) 規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 電源単4形乾電池×3本 全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44 保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷