ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
定格消費電力(W)適用電灯:250
設置場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
芯数2
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
用途リフレクター投光器の交換用ランプに
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC110
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
定格消費電力(W)適用電灯:250
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
関連キーワード