45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。 軸(mm)(丸)6
1セット(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)12.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に モーター電圧(V)DC3 セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。 幅(mm)(刃部サイズ)6.4
1本
819 税込901
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)12.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)9.5
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に 仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1 付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ 定格電圧(V)DC18 コード長さ(m)約1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000 定格消費電力(W)9 チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2 定格時間約10分
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 幅(mm)(ベアリング)9.5
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源単3形乾電池×1本 全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm)(ライト本体)約26 保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品ダイヤモンドビット×30 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤモンド先端加工
用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に 付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1 適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
1パック(5本)
1,598 税込1,758
欠品中

ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品ダイヤモンドビット×12 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。
用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1セット(10枚)
979 税込1,077
翌々日出荷

彫り加工の定番品。材質を選ばず加工が可能です。
用途ガラス彫刻・金型製作・彫金に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])30,000
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
翌々日出荷

キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
449 税込494
翌々日出荷

もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 。金属加工・金型製作・彫金に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
翌々日出荷

羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
399 税込439
翌々日出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
翌々日出荷

ダイヤモンドを電着したカッターです。ガラス、石の切断には熱を嫌うので水を垂らしながらの作業が向きます。
用途ガラス・石材・貝殻等の切断作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個
799 税込879
翌々日出荷

砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
翌々日出荷

EARTH MAN羊毛バフ
羊毛を球状に加工する事で平面だけでなく局面研磨も作業しやすくなっています。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
649 税込714
翌々日出荷

羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
399 税込439
翌々日出荷

EARTH MAN丸鋸
ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
用途木材・樹脂等の切断作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
1セット(2本)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
4日以内出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
4日以内出荷

EARTH MAN布バフ
重ねられた布の繊維が研磨対象物の細部まで磨けます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
599 税込659
4日以内出荷