カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • ポリシャ(3)
  • 洗車・清掃(3)
    • 電源式(3)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(11)
  • リンレイ(7)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • アズマ工業(1)
  • CONDOR(山崎産業)(7)
  • ワコー(6)
  • ラバーメイド(2)
  • SK11(11)
  • エスコ(6)
  • ノダ(6)
  • ウイルソン(5)
  • SOFT99(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • アサヒペン(3)
  • TEKNOS(3)
  • VOODOORIDE(3)
  • アールジェイ(3)
  • カンペハピオ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワックスがけ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックタッチ スポンジポリッシャー EARTH MANマジックタッチ スポンジポリッシャーEARTH MAN
299税込329
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途ワックスがけ・ポリッシング作業に付属品スポンジポリッシャー×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
電動ポリッシャー用毛バフパッドカバー EARTH MAN電動ポリッシャー用毛バフパッドカバーEARTH MAN
819税込901
1個
当日出荷
スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
用途ワックスがけ後のツヤ出しに外径(mm)260仕様約Φ180mm用
電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー EARTH MAN電動ポリッシャー用タオル地パッドカバーEARTH MAN
619税込681
1個
当日出荷
スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
用途ワックスがけ後の拭き取りに仕様約Φ180mm用
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
羊毛バフ EARTH MAN羊毛バフEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
オービタルサンダー用 羊毛バフ EARTH MANオービタルサンダー用 羊毛バフEARTH MAN
529税込582
1枚
当日出荷
毛が柔らかくコシが強い。
用途ツヤ出し・ワックスがけに。寸法(mm)約93×228
六角軸ポリッシャーセット EARTH MAN六角軸ポリッシャーセットEARTH MAN(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら