先端工具をワンタッチで簡単装着。
作業効率アップ。
用途下穴錐
鉄工ドリル
両頭ビット
段付ビット
各種ソケット など
仕様6.35軸用(両サイド)
材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR
全長(mm)50
使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに
仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m
付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)
質量(g)約160
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55
最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)
充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)0.8
入力電流(mA)充電プラグ:500
適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)191
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電:10~35
最大トルク(N・m)(電動)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
充電時間約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
1セット(10本)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:。丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1
軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)バッテリー:10~35
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)約30
打撃数(min-1[回/分])約0~3000
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
電池リチウムイオン電池※交換不可
本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193
バッテリー電圧(V)7.2
モーター電圧(V)DC7.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:2
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
バッテリー容量(Wh)14.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.66
最大トルク(N・m)高速6/低速25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350
ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本
クラッチ数(段)22(最小1~最大22)
最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)
能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12
最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む
打撃数(min-1[回/分])0~3600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トーション部が衝撃吸収。
ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。
18Vインパクト対応。高品質。
用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる
充電時間最大約3時間
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1
質量(g)190
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
入力電流(mA)500
サイズ(mm)160×45×45
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに
付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約530
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193
モーター電圧(V)DC7.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)
充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:2
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本
締付能力(普通ボルト)M5~M12
締付能力(高力ボルト)M5~M10
差込口6.35mm六角軸
最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])約0~2500
電源(V)AC100
電流(A)1.6
消費電力(W)140
コード長さ(m)約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.1
付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235
定格時間(分)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
関連キーワード