4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に 質量(g)740 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500 ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10 最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11 使用可能ノコ刃外径(mm)85
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に 付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速) 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回 のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。 仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A 付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1 刃数36(P) 寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用 質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃) 種類電池:リチウムイオン電池 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 刃厚(mm)1.2 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時 本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除く バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 外径(mm)125 内径(mm)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に 仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1 付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ 定格電圧(V)DC18 コード長さ(m)約1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000 定格消費電力(W)9 チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2 定格時間約10分
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷