5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 サイズ(mm)125
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

CSE-110 電気チェンソー 300mm EARTH MAN 動画あり
OREGON製ソーチェン・ガイドバー使用。チェーンオイル自動給油式。オイル残量がひと目でかわるオイル点検窓付き。安全ロックボタン付き
用途丸太・角材など木材の切断。薪切り作業 電源(V)AC100 電流(A)8.5 定格消費電力(W)800 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)木工300 対応材質木工用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3 付属品チェーンカバー、チェーンソーオイル(約100ml)、六角レンチ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×200×165 オイルタンク(L)0.09 運転音(dB)約83 定格時間(分)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]約9.5 チェーン形式91PX-45E
1台
8,398 税込9,238
取扱い終了

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1 質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 ゲージ.043("" 1.1mm) コマ数28 有効切断長さ(mm)約100 1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回 ピッチ(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1 質量(kg)約0.8 ピッチ1/4’’ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回 ゲージ.043’’( 1.1mm) コマ数36 有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷