「丸棒 10mm」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約1.1
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465
範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48
定格電流(A)0.25
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)6500
クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48
光色白色
特殊用途防水
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
定格消費電力(W)適用電灯:250
設置場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
芯数2
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
定格消費電力(W)適用電灯:250
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 。かんたん設置、強力固定。
付属品クランプ×1 、支柱×1
取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード