2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC12、AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)~約4,000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6,500 使用電球白色LED(交換不可) 能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40 設置場所屋内ACアダプター
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用 能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

関連カテゴリ