2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 。分割タイプ コンパクトに収納 。二段伸縮ポール 。ハンドグリップ付き 。チェーンソーオイル自動給油 。肩掛けベルト付き 。有効切断長:約175mm 。最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断に セット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く) チェーンスピード(m/s)約4.0 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約90 1充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
1台
23,880 税込26,268
4日以内出荷

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷