1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 定格時間(分)30 比率(粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

関連カテゴリ