斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに
適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに
適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
1セット(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビットの着脱が簡単・スピーディー。
用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ビットを差すだけ簡単装着
インパクト対応
6.35六角軸用
電動・充電ドライバー用
用途手の届かない場所などに
材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム
寸法(mm)120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製
用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品ビスキャッチ大・小×各1
材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
1セット(2個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源(V)AC100
電流(A)0.35
定格消費電力(W)25
コード長さ(m)約1
穴あけ能力(mm) 木工最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約0.43
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに
仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m
付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)
質量(g)約160
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55
最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)
充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)0.8
入力電流(mA)充電プラグ:500
適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])約0~2500
電源(V)AC100
電流(A)1.6
消費電力(W)140
コード長さ(m)約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.1
付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235
定格時間(分)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.66
最大トルク(N・m)高速6/低速25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350
ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本
クラッチ数(段)22(最小1~最大22)
最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)
穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)
電源単三アルカリ乾電池4本
定格使用時間(分)10
付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)
質量(g)240(本体のみ)
長さ(mm)約110
幅(mm)45
高さ(mm)155
電圧(V)DC6
最大締付トルク(N・m)約3.0
適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)191
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電:10~35
最大トルク(N・m)(電動)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
充電時間約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる
充電時間最大約3時間
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1
質量(g)190
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
入力電流(mA)500
サイズ(mm)160×45×45
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけに
セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm
寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150
質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC4.8
コード長さ(m)約1.8
穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]
出力電圧(V)DC6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
ビット差込部(mm)6.35/六角軸用
使用電池ニカド電池
モーター電圧(V)DC4.8
木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200
セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1
質量(kg)約0.34
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58
穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70
ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本
最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)
アズワン品番64-4062-50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)
能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12
最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む
打撃数(min-1[回/分])0~3600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本
締付能力(普通ボルト)M5~M12
締付能力(高力ボルト)M5~M10
差込口6.35mm六角軸
最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード