「切断機小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード