「刈り払い機」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として
材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【
定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として
材質ナイロン
1箱(20枚)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる
付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1
質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる
付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1
質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
寸法(mm×m)2.2×100
タイプ角型
アズワン品番64-4068-46
1巻(100m)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。
二重ロック機能付ベルト。
タイプ極
アズワン品番64-4068-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK
付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。
USB機器の電源としても使用可能。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック
出力電圧(V)DC5(USB)
出力電流(A)1(USB)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
アズワン品番64-4077-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ
カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9
質量(g)10
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1
適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまで
コード使用可能:カットコード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード 。ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に
材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
長さ(m)約6
型番スクリュー型
寸法(mm×m)対辺4×6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造
回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業!
切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用
日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付
形状角型
コード長さ(m)2
アズワン品番64-4078-23
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン+アルミニウム含有
長さ(m)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン+アルミニウム含有
長さ(m)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン+アルミニウム含有
長さ(m)10
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。
本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。
4面フル研磨で切れ味抜群!
チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
刃数(p)24
板厚(mm)1
アズワン品番64-4077-45
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800
刈り幅(mm)160
連続使用時間(分)20
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。
USB機器の電源としても使用可能。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック
出力電圧(V)DC5(USB)
出力電流(A)1(USB)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
アズワン品番64-4077-41
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
サイズ菱形 対辺2.7mm×30m
材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材料ナイロン
切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)10
1個
¥399
税込¥439
欠品中
面ファスナータイプなので簡単装着。
スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。
コンパクトなので持ち運びラクラク。
用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。
タイプA
適合サイズ(cm)(靴)23.5~28
アズワン品番64-4068-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ