78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235 質量(g)247
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。 刃数(p)24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 アズワン品番64-4078-20
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【 定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として 材質ナイロン
1箱(20枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
799 税込879
翌々日出荷

回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
599 税込659
翌々日出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230 定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ 電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として 材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
989 税込1,088
9日以内出荷

鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
寸法(mm×m)2.2×100 タイプ角型 アズワン品番64-4068-46
1巻(100m)
3,798 税込4,178
当日出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。 二重ロック機能付ベルト。
タイプ アズワン品番64-4068-18
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付 形状角型 コード長さ(m)2 アズワン品番64-4078-23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK 付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
989 税込1,088
当日出荷

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃数(p)24 板厚(mm)1 アズワン品番64-4077-45
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

BP-180LiGA infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN 動画あり
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック 出力電圧(V)DC5(USB) 出力電流(A)1(USB) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番64-4077-40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック 出力電圧(V)DC5(USB) 出力電流(A)1(USB) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番64-4077-41
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9 質量(g)10
1個
399 税込439
翌々日出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容5枚パック 外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)255 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)60 刃厚(mm)1.7
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1 適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまで コード使用可能:カットコード
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
279 税込307
翌々日出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り サイズ菱形 対辺2.7mm×30m 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)50
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード 。ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に 材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ 長さ(m)約6 型番スクリュー型 寸法(mm×m)対辺4×6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
299 税込329
翌々日出荷

耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材料ナイロン
1個
598 税込658
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。 タイプA 適合サイズ(cm)(靴)23.5~28 アズワン品番64-4068-19
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン+アルミニウム含有 長さ(m)10
1個
399 税込439
翌々日出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪ ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい! 浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる! エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~ 使用可能コード ストッパー付きナイロンコード ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 取付穴径(Φmm)25.4 質量(g)195 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150 セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4 コード長さ(m)0.2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有 サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)50
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷