2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-100SC 吸じんオービタルサンダー EARTH MAN 動画あり
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業! 握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186 回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)150 コード長さ(m)約1.8 ペーパー寸法(mm)93×233 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.7 付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分)30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 削る