カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • スプレーガン関連商品(1)
    • エアーブラシ(3)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(20)
  • 明治機械製作所(10)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 恵宏製作所(6)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 東洋石油化学(3)
  • PROST's(338)
  • TAMIYA(タミヤ)(56)
  • エムオースプレーイング(53)
  • 扶桑精機(24)
  • 大塚刷毛製造(7)
  • 三彩化工(5)
  • ラプターライナー(5)
  • SATA(4)
  • デビルビス(4)
  • ロックペイント(4)
  • イサム塗料(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装スプレーガン」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN充電式ホビーエアーブラシEARTH MAN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05取扱説明書(1.45MB)
エアブラシ EARTH MANエアブラシEARTH MAN(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
スプレーブースセット EARTH MANスプレーブースセットEARTH MAN
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら