2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-77
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-78
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷