「延長コード 0.3m」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に
刈込み幅(mm)約350
最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1
ストローク(mm)約13
周波数(Hz)50/60
電流(A)3.2
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165
定格消費電力(W)300
本体質量(kg)約1.74
電源コード(m)約0.3
定格時間(分)約30
ブレード駆動方式両刃駆動
延長コード(m)約10
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-4063-07
ストローク数(min-1)約1600
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ブレードガード付:キワ刈り時のはね返りを防ぎ、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。刈込高さ無段階調整:スライドベースを調整して刈込高さを約15~25mmに調整できます。(スライドベースを外すと約10mm)。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途芝生のキワ刈りに。細かい仕上げ刈りに
刈込み幅(mm)約160
付属品本体×1、延長コード10m×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.4
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約350×175×140~150
定格消費電力(W)130
本体質量(kg)約1.0
電源コード(m)約0.3
刈込み高さ(mm)約15~25(スライドベースを外すと約10)
定格時間(分)約30
ブレード駆動方式両刃駆動
延長コード(m)約10
電源タイプAC電源式
ストローク数(min-1)約1200
1台
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3
定格電流(A)0.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7
本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)0~40
ブレード駆動方式両刃駆動
定格時間30分
サイズ(mm)160
ストローク数(min)約1,200in-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード