7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。 電線長さ(m)約10 電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2 容量(電線、コンセント)12A 定格電力(W)1200 コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2 引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10) 電源プラグ12A
1巻(10m)
3,498 税込3,848
当日出荷

厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。 電線長さ(m)約10 電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2 容量(電線、コンセント)12A 定格電力(W)1200 コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2 引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10) 電源プラグ12A アズワン品番64-4069-01
1巻(10m)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 定格時間(分)30 比率(粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに 付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3 定格電流(A)0.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7 本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く 使用環境温度(℃)0~40 ブレード駆動方式両刃駆動 定格時間30分 サイズ(mm)160 ストローク数(min)約1,200in-1
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に 。ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に 。<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に 付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1 ストローク(mm)約13 寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10 定格電流(A)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈込み幅(mm)約350 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 ブレード駆動方式両刃駆動 最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります) ストローク数(min-1)約1,600
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に 刈込み幅(mm)約350 最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) 付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1 ストローク(mm)約13 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.2 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)約1.74 電源コード(m)約0.3 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-4063-07 ストローク数(min-1)約1600
1台
8,998 税込9,898
9日以内出荷