「延長コード固定」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに
付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)
定格電流(A)3.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)
本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
関連キーワード