「感知式照明」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
関連キーワード