8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)250 芯数2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などに コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 ランプ電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類LED 適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W)(付属ランプ)32 定格消費電力(W)(適合)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)約5 電源タイプ電源コード式 電源(V)AC100、50/60Hz 口金E26 最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 。かんたん設置、強力固定。 付属品クランプ×1 、支柱×1 取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に 付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1 型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA 質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160 電圧(V)バッテリーパック:DC21.6 温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35 定格電圧(V)充電アダプター:AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83 コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5 定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60 全光束(Lm)約3,000(HIGH)/約900(LOW) 出力電圧(V)充電アダプター:DC26 本体質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63 最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm 使用電球白色LED(交換不可) 電池バッテリーパック:リチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh 充電時間(分)充電アダプター:180 設置場所屋外・屋内 アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA 光色昼光色(約6,500k) 防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4 連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷