プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278
対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード