1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 電流(A)1.2 コード長さ(m)約1.6 回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。) セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付) 幅(mm)190 寸法(mm)約170×170 質量(kg)約5 高さ(mm)380 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4 チャック能力(mm)0.6~6.5 チャック(mm)(支柱までの距離)約100 定格時間(分)20 口幅(mm)約65 スピンドルシャフト上下幅(mm)約23 バイス最大口幅(mm)約65 口高(mm)約20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

関連カテゴリ