両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ブレードガード付:キワ刈り時のはね返りを防ぎ、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。刈込高さ無段階調整:スライドベースを調整して刈込高さを約15~25mmに調整できます。(スライドベースを外すと約10mm)。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途芝生のキワ刈りに。細かい仕上げ刈りに
刈込み幅(mm)約160
付属品本体×1、延長コード10m×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.4
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約350×175×140~150
定格消費電力(W)130
本体質量(kg)約1.0
電源コード(m)約0.3
刈込み高さ(mm)約15~25(スライドベースを外すと約10)
定格時間(分)約30
ブレード駆動方式両刃駆動
延長コード(m)約10
電源タイプAC電源式
ストローク数(min-1)約1200
1台
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3
定格電流(A)0.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7
本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)0~40
ブレード駆動方式両刃駆動
定格時間30分
サイズ(mm)160
ストローク数(min)約1,200in-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃
刈込み幅(mm)約160
適合機種GLB-160A
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7
本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40(
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
サイズ(mm)160
運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃
刈込み幅(mm)約160
適合機種GLB-144LiA
アズワン品番64-4063-09
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りに
セット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
刈り幅(mm)約160
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1150
バッテリー容量(Ah)1.5
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-31
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA
刈込み幅(mm)約160
サイズ(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
伸縮ポール式 コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに
付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約Φ160
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
回転数(min-1[回/分])約7000
アズワン品番64-3990-61
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。
仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード