カテゴリ

  • 農業機械(29)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • 新ダイワ(96)
  • セフティー3(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(31)
  • マキタ(23)
  • シングウ(新宮商行)(23)
  • 工進(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • trad(16)
  • 斎藤撚糸(14)
  • 共立(12)
  • Delta Plus(12)
  • IDECH(アイデック)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • 三陽金属(ERBA)(9)
  • ニッカリ(9)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草刈り 安全」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組 EARTH MAN園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組EARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・4つのワンタッチバックルで簡単脱着・しっかり固定。・ひざから足の甲までしっかりガード、超軽量(片足約240g)で負担が軽減。
用途園芸作業中の飛散物からひざ・すねを守る。付属品2個組
草刈用ストッパー付きSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きSHARKCORDEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用アルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈りサイズ菱形 対辺2.7mm×30m材料ナイロン+アルミニウム含有
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
889税込978
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
草刈用SHARKCORD EARTH MAN草刈用SHARKCORDEARTH MAN
598税込658
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材料ナイロン
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコードEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORDEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
599税込659
1個
4日以内出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロンサイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MANSHARELINK 18V充電式刈払機EARTH MAN
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MANSHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機EARTH MAN
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
コード式2WAYグラストリマー EARTH MANコード式2WAYグラストリマーEARTH MAN
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 塀・縁石等のキワ刈りに付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)定格電流(A)3.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000使用環境温度(℃)0~40定格時間30分
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青 EARTH MAN草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×100m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×100m 青EARTH MAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀 EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀EARTH MAN
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×10m 青 EARTH MAN草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×10m 青EARTH MAN
279税込307
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×50m 白 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×50m 白EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×10m 橙 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×10m 橙EARTH MAN
299税込329
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青EARTH MAN
399税込439
1個
予約販売
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×50m 橙 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×50m 橙EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×100m 青 EARTH MAN草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×100m 青EARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白EARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀 EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)10
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀 EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀EARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)50
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×100m 橙 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×100m 橙EARTH MAN
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×10m 白 EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×10m 白EARTH MAN
279税込307
1個
4日以内出荷
切れ味重視 四角型ストレート 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10
斬丸 刈払機用飛散防止カバー EARTH MAN斬丸 刈払機用飛散防止カバーEARTH MAN(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235質量(g)247
斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッターEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪ ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい! 浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる! エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~ 使用可能コード ストッパー付きナイロンコード ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに取付穴径(Φmm)25.4質量(g)195本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4コード長さ(m)0.2
S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MANS-Link14.4V充電式ブレードグラストリマーEARTH MAN(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら