13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。 刃数(p)24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 アズワン品番64-4078-20
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)20 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用 適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS) 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)170 内径(Φmm)20 外径(Φmm)185 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数36
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用 適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)360 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数40
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用 適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)120 内径(Φmm)20 外径(Φmm)160 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数24
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)25.4 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能。付属品・セット内容 。本体×1
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用 適合機種18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)290 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数36
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)255 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)60 刃厚(mm)1.7
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)230 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)58 刃厚(mm)1.7
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。 質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800 刈り幅(mm)160 連続使用時間(分)20 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)18
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

GGT-144LiB S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MAN 動画あり
伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに 付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約Φ160 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 回転数(min-1[回/分])約7000 アズワン品番64-3990-61
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。 仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【 定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷