「角材 2m」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
サイズ(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
OREGON製ソーチェン・ガイドバー使用。チェーンオイル自動給油式。オイル残量がひと目でかわるオイル点検窓付き。安全ロックボタン付き
用途丸太・角材など木材の切断。薪切り作業
電源(V)AC100
電流(A)8.5
定格消費電力(W)800
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)木工300
対応材質木工用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約3
付属品チェーンカバー、チェーンソーオイル(約100ml)、六角レンチ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×200×165
オイルタンク(L)0.09
運転音(dB)約83
定格時間(分)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]約9.5
チェーン形式91PX-45E
1台
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
関連キーワード