1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源単3形乾電池×1本 全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm)(ライト本体)約26 保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

関連カテゴリ