7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
399 税込439
4日以内出荷

羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
399 税込439
翌々日出荷

羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
399 税込439
4日以内出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
欠品中

丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本 軸(mm)2.35
1セット(29本)
4,498 税込4,948
当日出荷

乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に モーター電圧(V)DC3 セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷