3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000 電源(V)AC100 電流(A)7.5 定格消費電力(W)705 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)31 最大切込深さ(mm)(90°時)48 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.7 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷