「電池式 ワークライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に
電球の種類LED
質量(g)85(※電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132
電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球白色LED(交換不可
使用環境温度(℃)5~40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
保護等級IP65
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)7.4
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類LED
質量(g)130(※電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220
電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ電池式
セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)DC6
消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード