3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1 質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 ゲージ.043("" 1.1mm) コマ数28 有効切断長さ(mm)約100 1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回 ピッチ(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 定格消費電力(W)適用電灯:250 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管) 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に 定格消費電力(W)適用電灯:250 設置場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 芯数2 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ