「a36 beruto」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。ハーネスやリュックの肩紐などに挟み込んで取り付ける小型ライト。両手が自由に使えて作業性が良い手をかざすだけ。センサースイッチ搭載:手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF。金属板等に吸着できるマグネット付き
仕様●使用電球(交換不可)●▼LEDライト…白色LED●▼赤色認識ランプ…赤色LED●連続点灯時間(満充電時):約4.5時間(HIGH)/6.5時間(LOW)●全光束:最大約130Lm(HIGH)/30Lm(LOW)●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX4●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:0.5A●取付け可能幅:約50mm以内●本体サイズ:約幅75×奥行36×高さ43(mm)●質量:約40g (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可●電圧:DC3.7V●容量:500mAh (USBコード Type-B)●コード長:約0.5m●付属:ベルト取付けLEDライト 本体×1、USBコード(Type-B)×1、取扱説明書×1 アズワン品番65-9967-83
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

関連カテゴリ