「ggs-14」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GGS-144SLiA S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MAN 動画あり
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に 付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む) 切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)約2200 最大切断径(Φmm)約90(生木)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷