温度調節機能付 ヒートガンEARTH MAN(5件のレビュー)当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1質量(kg)約0.74(本体のみ)電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215コード長さ(m)約2周波数50/60Hz風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ定格時間(分)20温度表示方式デジタル表示吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650