カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • 東芝ライテック(19)
  • 光興業(6)
  • SMC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 廣杉計器(2)
  • ケイズベルテック(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • カーメックス(1)
  • コクゴ(1)
  • セキスイ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ユニセイキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iw20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式インパクトレンチEARTH MAN
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に質量(kg)1.2(バッテリーパック除く)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
関連キーワード
w26山20特集